Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger für CEE16 und CEE32 175x75x128 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger für CEE16 und CEE32 175x75x128 Stahl bandverzinkt
Geräteträger für CEE16 und CEE32 175x75x128 Stahl bandverzinkt
Geräteträger für CEE16 und CEE32 175x75x128 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7407665
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407665
EAN/GTIN:
     4012195450788
Suchbegriffe:
Geräteträger
obo geräteträger
geräteträger
Geräteträger der Nenngröße 2 für den Einbau einer CEE-Steckverbindung 16 A oder 32 A zum Einbau in Geräteeinsätzen und Kassetten der Nenngröße 2, 4, 6 und R7. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Modulträger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.