Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ LE 72x47 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ LE 72x47 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ LE 72x47 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7407798
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407798
EAN/GTIN:
     4012195623489
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: LexCom 125 und 250. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 18,30 x 17,20.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Länge:
72 mm
Tiefe:
48.6 mm
Ausführung:
Trägerform
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Montageträger, Träger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.