Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ P 72 x 52,2 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ P 72 x 52,2 Stahl bandverzinkt
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ P 72 x 52,2 Stahl bandverzinkt
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ P 72 x 52,2 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7407817
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407817
EAN/GTIN:
     4012195455806
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Panduit in Verbindung mit Panduit-Adapter CMNZABL-X oder CMNZAWH-X. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,8 x 21,2.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Länge:
72 mm
Tiefe:
48.6 mm
Ausführung:
Trägerform
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Montageträger, Träger
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.