Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telitank 375x154x109 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telitank 375x154x109 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Telitank 375x154x109 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408100
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408100
EAN/GTIN:
     4012195114116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufflur-Tank
Zum kombinierten Einbau von 12 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel (12 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 6 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität entsprechend erhöht werden. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
4
Ausführung:
horizontal
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Länge:
375.5 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
108.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Telitank, Tank, Aufflur-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408172
ab € 4,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408164
ab € 5,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408116
ab € 5,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408108
ab € 4,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408208
ab € 3,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408088
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.