Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 55x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 55x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 55x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408220
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408220
EAN/GTIN:
     4012195114604
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte "blind", passend zur T4B-Längsseite (1/2-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
77 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Tank-Abdeckplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.