Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 1xEK für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 1xEK für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte 1xEK für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408244
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408244
EAN/GTIN:
     4012195114727
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
77 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Befestigungsart:
rasten
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Tank-Abdeckplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.