Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telitank 225x125x125 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telitank 225x125x125 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Telitank 225x125x125 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-7408304
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408304
EAN/GTIN:
     4012195115021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufflur-Tank
Fußbodenüberragende Einbaueinheit für den Einbau von 4 einzelnen Installationsgeräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
2
Ausführung:
horizontal
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Länge:
225 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
137 mm
Weitere Suchbegriffe: Telitank, Tank, Aufflur-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408474
ab € 4,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408458
ab € 4,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408436
ab € 4,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408490
ab € 4,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408650
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.