Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 1f Modul 45 für T4L/T8NL Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 1f Modul 45 für T4L/T8NL Polyamid lichtgrau RAL 7035
Abdeckplatte 1f Modul 45 für T4L/T8NL Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-7408478
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408478
EAN/GTIN:
     4012195115915
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 1fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4L- und T8NL-Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
85 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Tank-Abdeckplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7408474
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.