Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte CEE für T4L/T8NL Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte CEE für T4L/T8NL Polyamid lichtgrau RAL 7035
Abdeckplatte CEE für T4L/T8NL Polyamid lichtgrau RAL 7035
Abdeckplatte CEE für T4L/T8NL Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-7408486
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408486
EAN/GTIN:
     4012195115960
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 70 mm) und 60 x 60 mm Schraubbefestigung für CEE-Steckdosen, passend zur T4L- und T8NL- Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
85 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
1
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
1
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
CEE 60x60 mm
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Tank-Abdeckplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7408482
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.