Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telitank 225x225x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telitank 225x225x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Telitank 225x225x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Telitank 225x225x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408494
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408494
EAN/GTIN:
     4012195115984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufflur-Tank
Fußbodenüberragende Einbaueinheit für den Einbau von 8 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel auf 4 Seiten. Die Trennung der Stromarten (4 + 4) erfolgt mittels einer Trennwand. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität erhöht werden. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
2
Ausführung:
horizontal
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: Telitank, Tank, Aufflur-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408474
ab € 4,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408458
ab € 4,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408436
ab € 4,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408490
ab € 4,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408650
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.