Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Unterflurkanal
>
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
>
Artikel
Universalträger für 3 Modul45-Geräte 165x76x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-7408723
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
7408723
EAN/GTIN:
4012196435289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Geräteträger
Installationskanal
Kabelkanal
Universalträger mit zwei Zugentlastungen, Montagebrücken, Trennwand und Abdeckplatte UT3 P3 für Einbau von 3 Modul 45-Geräten in Geräteeinbaueinheiten der Nenngrößen 2, R4, 4 und R7.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Länge:
165 mm
Breite:
76 mm
Ausführung:
Becherform
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Werkstoff:
Polyamid (PA)
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
obo installationskanal
,
abdeckplatte (unterflurkanal)
,
Universalträger
,
Gerätebecher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen