Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für UT4, 3 Tragebügel-Geräte 28x76x13 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte für UT4, 3 Tragebügel-Geräte 28x76x13 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT4, 3 Tragebügel-Geräte 28x76x13 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT4, 3 Tragebügel-Geräte 28x76x13 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408789
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408789
EAN/GTIN:
     4012196483969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte für den Einbau von 3 Installationsgeräten mit Tragebügel (EK-Version).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
208 mm
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
1
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
3
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Montageplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.