Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkassette blind 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastkassette blind 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlastkassette blind 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlastkassette blind 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7409074
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409074
EAN/GTIN:
     4012195868149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit
obo geräteeinbaueinheit
Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
109 mm
Nivellierhöhe:
109 mm | 159 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Einbaudurchmesser:
215 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkassetten, Kassette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,53*
€ 820,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,05*
€ 810,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,76*
€ 745,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,85*
€ 701,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.