Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkassette für Tubus 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastkassette für Tubus 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlastkassette für Tubus 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlastkassette für Tubus 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7409462
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409462
EAN/GTIN:
     4012195869696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit
obo fußbodentank
Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110 mm | 155 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Einbaudurchmesser:
215 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkassetten, Kassette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,65*
€ 892,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,05*
€ 883,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,47*
€ 844,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,22*
€ 815,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,45*
€ 769,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.