Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 70-125mm 410x367x70 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 70-125mm 410x367x70 Stahl bandverzinkt
Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 70-125mm 410x367x70 Stahl bandverzinkt
Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 70-125mm 410x367x70 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7410031
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410031
EAN/GTIN:
     4012195475507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterflur Zug- und Abzweigdose für je 7 Installationsrohre pro Seite (M20 oder M32) mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
250 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Nivellierbereich:
70 mm | 125 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
ja
Bodenblech:
ja
Weitere Suchbegriffe: obo abox, abox, Anschlussdose, Fußboden-Anschlussdose, Fußboden-Installationsdose, Unterflur-Anschlussdose, Unterflur-Gerätedose, Unterflur-Installationsdose, Unterflurdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400573
ab € 36,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410142
ab € 37,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410160
ab € 15,2368*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.