Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7423956
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423956
EAN/GTIN:
     4012195651321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelabzweigbausatz
Unterflur-Zubehör
Winkelabzweig
Unterflur Formteil
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Nivellierbereich:
0 mm | 110 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
560 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.