Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7423962
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423962
EAN/GTIN:
     4012195651352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelabzweigbausatz
Unterflur-Zubehör
Winkelabzweig
Unterflur Formteil
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Nivellierbereich:
0 mm | 200 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
360 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.