Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7423964
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423964
EAN/GTIN:
     4012195651369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelabzweigbausatz
Unterflur-Zubehör
Winkelabzweig
Unterflur Formteil
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Nivellierbereich:
0 mm | 200 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
460 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.