Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig rechts für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweig rechts für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Abzweig rechts für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Abzweig rechts für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7423976
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423976
EAN/GTIN:
     4012195651468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelabzweigbausatz
Unterflur-Zubehör
Winkelabzweig
Unterflur Formteil
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Nivellierbereich:
0 mm | 110 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
560 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.