Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7424288
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424288
EAN/GTIN:
     4012195243878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endverschluss (Unterflurkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Nivellierbereich:
0 mm | 110 mm
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), Endplatte, Endstück, Endverschluss, Kanalendstück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.