Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7424300
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424300
EAN/GTIN:
     4012195243885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endverschluss (Unterflurkanal)
Unterflurkanal
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Nivellierbereich:
0 mm | 200 mm
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), endplatte (kabelkanal), Endplatte, Endstück, Endverschluss, Kanalendstück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.