Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedeckel blind 800x500x4 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedeckel blind 800x500x4 Stahl bandverzinkt
Montagedeckel blind 800x500x4 Stahl bandverzinkt
Montagedeckel blind 800x500x4 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7425006
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7425006
EAN/GTIN:
     4012195245353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen
Montagedeckel
Zum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: obo montagedeckel, Kanalabdeckung, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.