Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedeckel blind, rastend 800x200x4 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedeckel blind, rastend 800x200x4 Stahl bandverzinkt
Montagedeckel blind, rastend 800x200x4 Stahl bandverzinkt
Montagedeckel blind, rastend 800x200x4 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7425020
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7425020
EAN/GTIN:
     4012195245377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen
Montagedeckel
Zum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Rastelemente und Deckelbefestigungsschrauben. Kanaldeckel mit Rastelementen können gestapelt werden, ohne dass die Rastelemente beschädigt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: obo montagedeckel, deckel für bodendosen, Kanalabdeckung, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.