Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentank komplett 3fach VDE-Steckdose Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodentank komplett 3fach VDE-Steckdose Messing
Bodentank komplett 3fach VDE-Steckdose Messing
Bodentank komplett 3fach VDE-Steckdose Messing
Artikel-Nr.:
     C5551-7427204
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7427204
EAN/GTIN:
     4012195916420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
kanalsteckdose 2-fach
kanalsteckdose
Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff des Deckels:
Messing
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
nein
Geeignet für Nasspflege:
nein
Länge Einbaumaß:
202 mm
Breite Einbaumaß:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kanalsteckdose, Bodensteckdose, Kompletteinheiten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,83*
€ 701,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,28*
€ 698,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,69*
€ 670,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,09*
€ 647,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,52*
€ 598,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7427440
ab € 34,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.