Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, weiß, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-16410T
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16451T
EAN/GTIN:
     4043718313150
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung wei...
kunststoff-verlängerungsleitung 15m
InLine® Schutzkontakt-Verlängerungskabel
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Kabel: H05VV-F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 230V
  • Kabellänge: 15m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: weiß
  • GS-Geprüft
Weitere Suchbegriffe: Strom / Energie / Licht, Schutzkontakt-Verlängerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.