Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 19" Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt, ÜSS, Überlastschutz, Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-16416P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16416P
EAN/GTIN:
     4043718298259
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen zum Einbau in den 19" Netzwerkschrank
  • 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter und Überlastschutz, max 3680 W sowie mit Überspannungsschutz
  • Steckdosen nach DIN 49440, um 45° gedreht
  • Maximale Gesamtbelastung 3680 W
  • Zuleitung: H05VV-F3G1,5mm², Länge 2m, mit gewinkeltem Schutzkontaktstecker CEE7/7
  • Abmessungen Leiste: Breite 19" (482,6mm), Höhe: 1HE (45mm), Tiefe 45mm
  • Aluminium-Leiste
  • Farbe: schwarz RAL9004
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.