Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 19" Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt mit variablen Montagewinkeln, mit Schalter, 2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-16416S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16416S
EAN/GTIN:
     4043718292271
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen zum Einbau in den 19" Netzwerkschrank
  • 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter
  • Die 19"-Winkel lassen sich in 8 Positionen an die Leiste aufstecken, dadurch ist eine individuellere Montage im Schrank möglich
  • Steckdosen nach DIN 49440, um 45° gedreht
  • Maximale Gesamtbelastung 3680 W
  • Zuleitung: H05VV-F3G1,5mm², Länge 2m, mit gewinkeltem Schutzkontaktstecker CEE7/7
  • Abmessungen Leiste: Breite 19" (482,6mm), Höhe: 1HE (45mm), Tiefe 45mm
  • Aluminium-Leiste
  • Farbe: schwarz RAL9004
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.