Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 10" Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, ohne Schalter, 2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-16420J
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16420J
EAN/GTIN:
     4043718302970
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen zum Einbau in den 10" Netzwerkschrank
  • 4-fach Steckdosenleiste ohne Schalter
  • Steckdosen nach DIN 49440, um 45° gedreht
  • Maximale Gesamtbelastung 3680 W
  • Zuleitung: H05VV-F 3G1,5mm², Länge 2m, mit gewinkeltem Schutzkontaktstecker CEE7/7
  • Abmessungen Leiste: Breite 10" (254mm), Höhe: 1HE (45mm), Tiefe 45mm
  • Aluminium-Leiste
  • Farbe: schwarz RAL 9004
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.