Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 10" Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, C14 Anschluss, ohne Schalter, 2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-16421J
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16421J
EAN/GTIN:
     4043718303007
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen zum Einbau in den 10" Netzwerkschrank
  • 4-fach Steckdosenleiste ohne Schalter
  • Steckdosen nach DIN 49440, um 45° gedreht
  • Maximale Gesamtbelastung 2500W
  • Zuleitung: H05VV-F3G1,5mm², Länge 2m, mit geradem IEC-C14 Stecker z.B. zum Anschluss an eine USV
  • Abmessungen Leiste: Breite 10" (254mm), Höhe: 1HE (45mm), Tiefe 45mm
  • Aluminium-Leiste
  • Farbe: schwarz RAL9004
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.