Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Netzkabel, Schutzkontakt gewinkelt auf Warmgerätestecker C15 gerade, schwarz, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-16810
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16810
EAN/GTIN:
     4043718218981
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
anschlussleitung bügeleisen
Stecker-Typ E+F CEE-7/7-System (90°-Stecker): CEE-7/7-System (auch "Schutzkontaktstecker" genannt). Hier wurden beide Schutzsysteme in einem Stecker vereint, sodass die Erdung über die Kontaktflächen oder den Erdungszapfen (französisches System) erfolgt. Stecker C15: Warmgerätestecker IEC-60320 C15 werden für wärmeerzeugende Geräte, wie mobile Kochplatten, Industriestaubsauger, Waffeleisen oder Bügeleisen verwendet. Länderliste: Afghanistan, Algerien, Andorra, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Indonesien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Moldawien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, Slowenien, Spanien, Südkorea, Ukraine, Ungarn, Belgien, Frankreich, Marokko, Monaco, Polen, Slowakei, Tschechien & Tunesien. In Syrien und Türkei existiert keine offizielle Norm, der Schutzkontaktstecker wird aber üblicherweise verwendet.
  • Querschnitt: 3 x 1mm²
  • Material: H05RN-F
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Stromkabel extern, Warmgerätekabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.