Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, nach oben gewinkelt, schwarz/gold, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17152O
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17152O
EAN/GTIN:
     4043718292738
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
DisplayPort 1.4 Kabel
  • DisplayPort Stecker gerade zu DisplayPort Stecker nach oben gewinkelt
  • Kabel 3-fach geschirmt
  • Farbe: Schwarz
  • Vergoldete Kontakte
  • unterstützte Auflösungen:
    • UHD-II/FUHD 7680x4320 (8K4K) @30Hz RGB/4:4:4 sowie @60Hz RGB/4:2:0 oder DSC
    • UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:4:4 8bit HDR OFF
    • UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:2:2 12bit HDR ON
    • UHD 3840x2160 @60Hz RGB/4:4:4 12bit HDR ON
    • FullHD 1920x1080
    • HD 1280x720
  • in wiederverschließbarer PE Tüte mit EAN Code
... > InLine > Kabel > Displayport
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.