Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DisplayPort Kabel
>
Artikel
InLine® DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, links gewinkelt, schwarz/gold, 3m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-17153L
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
17153L
EAN/GTIN:
4043718305100
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.4
DisplayPort 1.4 Kabel
DisplayPort Stecker gerade zu DisplayPort Stecker links gewinkelt
Kabel 3-fach geschirmt
Farbe: Schwarz
Vergoldete Kontakte
unterstützte Auflösungen:
UHD-II/FUHD 7680x4320 (8K4K) @30Hz RGB/4:4:4 sowie @60Hz RGB/4:2:0 oder DSC
UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:4:4 8bit HDR OFF
UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:2:2 12bit HDR ON
UHD 3840x2160 @60Hz RGB/4:4:4 12bit HDR ON
FullHD 1920x1080
HD 1280x720
in wiederverschließbarer PE Tüte mit EAN Code
... >
InLine
>
Kabel
>
Displayport
Weitere Suchbegriffe:
Kabel
,
Displayport
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen