Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort 1.4 Kabel Slim, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17201S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17201S
EAN/GTIN:
     4043718292493
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Slim DisplayPort 1.4 Kabel, super dünnes Kabel mit nur 4,8mm Durchmesser
  • DisplayPort Stecker zu DisplayPort Stecker
  • Kabel dreifach geschirmt
  • Farbe: Schwarz
  • Aluminium Steckergehäuse, vergoldete Kontakte
  • unterstützte Auflösungen: UHD-II/FUHD 7680x4320 8K4K@60Hz, UHD 3840x2160@120Hz (RGB/4:4:4 8bit HDR OFF), UHD 3840x2160@120Hz (RGB/4:2:2 12bit HDR ON), UHD 3840x2160@60Hz (RGB/4:4:4 12bit HDR ON), FullHD 1920x1080
  • in wiederverschließbarer PE Tüte mit EAN Code
... > InLine > Kabel > Displayport
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.