Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort 1.4 AOC Kabel, 8K4K, schwarz, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-17215I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17215I
EAN/GTIN:
     4043718293612
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 15m
displayport kabel 15m
displayport kabel
  • DisplayPort 1.4 AOC Kabel: Hybrid Kabel bestehend aus 4 Glasfaser- und 7 Vollkupferlitzen
  • Richtungsgebundenes Signalkabel: DisplayPort Stecker (Quelle) an DisplayPort Stecker (Display)
  • Robuste Metallstecker, Aramid-geschütztes und TPU-ummanteltes Kabel, schwarz
  • Max. Datenübertragungsrate: 32,4 Gb/s
  • Unterstützte Auflösungen: 7680x4320/8K@30Hz - 5120x2880/5K@60Hz - 3840x2160/4K@120Hz
  • Unterstützt 3D, HDCP2.2, EDID und weitere Spezifikationen gemäß DisplayPort
  • Vergoldete Kontakte
  • Kabeldurchmesser nur 4.8mm
... > InLine > Kabel > Displayport
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.