Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort 1.4 AOC Kabel, 8K4K, schwarz, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-17250I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17250I
EAN/GTIN:
     4043718293667
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
  • DisplayPort 1.4 AOC Kabel: Hybrid Kabel bestehend aus 4 Glasfaser- und 7 Vollkupferlitzen
  • Richtungsgebundenes Signalkabel: DisplayPort Stecker (Quelle) an DisplayPort Stecker (Display)
  • Robuste Metallstecker, Aramid-geschütztes und TPU-ummanteltes Kabel, schwarz
  • Max. Datenübertragungsrate: 32,4 Gb/s
  • Unterstützte Auflösungen: 7680x4320/8K@30Hz - 5120x2880/5K@60Hz - 3840x2160/4K@120Hz
  • Unterstützt 3D, HDCP2.2, EDID und weitere Spezifikationen gemäß DisplayPort
  • Vergoldete Kontakte
  • Kabeldurchmesser nur 4.8mm
... > InLine > Kabel > Displayport
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.