Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 19" Fachboden, 550mm, 50kg, 1HE, RAL 7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-19114H
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     19114H
EAN/GTIN:
     4043718319367
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
19" fachboden inline
Entdecken Sie unseren erstklassigen 19-Zoll-Fachboden, eine ideale Lösung für die effiziente Organisation Ihrer Server- und Netzwerkausrüstung. Mit einer Tiefe von 550 mm und einer beeindruckenden Tragfähigkeit von 50 kg bietet dieser Fachboden eine robuste Plattform für Ihre Geräte, während seine kompakte 1-HE-Höhe den Raumbedarf minimiert.

Hergestellt aus hochwertigem, pulverbeschichtetem SPCC-Stahl (Steel Plate Cold Rolled Commercial), zeichnet sich der Fachboden durch eine strapazierfähige Oberfläche aus, die vor Korrosion schützt und eine langanhaltende Ästhetik gewährleistet. Die Pulverbeschichtung verleiht nicht nur einen modernen Look, sondern sorgt auch für zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse.

Die einfache Montage an der vorderen und hinteren Profilschiene ermöglicht eine schnelle Integration in Ihr Rack-System, Schraubensets werden mitgeliefert. Vertrauen Sie auf die Zuverlässigkeit und Qualität dieses 19-Zoll-Fachbodens, um Ordnung und Stabilität in Ihrer Serverumgebung zu gewährleisten. Optimieren Sie Ihren Raum effektiv mit diesem hochbelastbaren, pulverbeschichteten Fachboden für eine professionelle IT-Infrastruktur.
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Netzwerk Infrastruktur, Stand- / Wandschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.