Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® woodstand TV-Standfuß, Dreibein, für LED-TV 45"-65" (114-165cm), max. 40kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23131W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23131W
EAN/GTIN:
     4043718313518
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv-standfuß inline
tv standfuß

Mit dem woodstand setzen Sie ihr Display wie ein Kunstobjekt in Szene. Die integrierte Kabelführung mit magnetischer Abdeckung lässt dabei Kabel im eleganten Dreibein-Sockel verschwinden und erlaubt einen einfachen Zugang. Das einzigartige Design aus echtem Walnussholz machen jeden woodstand zum Unikat.
Die stabile Konstruktion aus massivem Holz sorgt für einen sicheren Halt. Die Montage des Displays ist, dank des Schnappverschlusses, einfach und schnell. Die Gummifüße sorgen für sicheren Stand und schützen den Boden vor Kratzern. Der woodstand ist für Displays von 45"- 65" und bis 40 kg geeignet.

  • TV-Bodenständer - Dreibein-Sockel
  • Massivholzkonstruktion aus Walnussholz für stabilen Halt und ansprechende Optik
  • Schnappverschluss für eine einfache und schnelle TV-Montage
  • Magnetische Kabelführungsabdeckung, einfacher Zugang und Verstecken der Kabel
  • Für Flachbildfernseher 45"-65", bis zu 40 kg
  • VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 mm
Weitere Suchbegriffe: Halterungen / Stative / Schlösser, TV-Wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.