| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-26608O Herst.-Nr.: 26608O EAN/GTIN: 4043718303908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universelles Schaltnetzteil als Hauptstromversorgung für Kleinelektronik-Produkte mit 7 Ausgangsspannungen von 3-12V und 8 DC Stromsteckern. - Ausgangsspannung DC: 7 Spannungen wählbar: 3V/4,5V/5V/6V/7,5V/9V/12V
- Ausgangsstrom max. 1200mA max (1000mA bei 12V)
- Ausgangsleistung max. 12 Watt
- Eingang AC: 110-240V / 47-63Hz
- Mit Schutzfunktionen: Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
- Mit 8 Anschlussspitzen, passend für viele elektronischen Kleingeräte: 2,5mm Klinke, 3,5mm Klinke, 3,5x1,35mm, 4x1,7mm, 5,5x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 5x3,3mm (mit 1mm Innenpin)
- Wählen Sie die Ausgangsspannung passend zum Gerät und stellen Sie sicher, dass die Polarität der Anschlussspitzen vor dem Gebrauch korrekt ist (Plus=innen, Minus=außen).
- Lieferumfang: 1x Universal Steckernetzteil, 8x DC Stromstecker, 1x Werkzeug zur Spannungsumschaltung, 1x Benutzeranleitung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |