Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB-C Lightning Kabel, für iPad, iPhone, iPod, silber/Alu, 1m MFi-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-31450C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31450C
EAN/GTIN:
     4043718313365
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod über den Lightning Stecker mit dem USB-C Anschluss des Computers. Synchronisieren oder laden Sie Ihr Gerät mithilfe dieses Kabels über den USB-C Zugang Ihres Computers oder einem Netzadapter.
  • Zeitgleiches Synchronisieren der Daten und Aufladen Ihres iPhone / iPad / iPad
  • Zum Verbinden ihres iPhone / iPad / iPad mit dem PC oder Mac
  • Kompatibel mit den folgenden Apple Modellen mit Lightning Anschluss: iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2. Generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad mini (6. Generation), iPad (9. Generation), 12,9" iPad Pro (2. Generation), 12,9" iPad Pro (1. Generation), 10,5" iPad Pro, 9,7" iPad Pro, iPad Air (3. Generation), iPad Air 2, iPad Air (1. Generation), iPad (8. Generation), iPad (7. Generation), iPad (6. Generation), iPad (5. Generation), iPad mini (5. Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPod touch (7. Generation), iPod touch 6. Generation, iPod touch 5. Generation, iPod nano 7. Generation, AirPods Max, AirPods Pro, AirPods mit kabellosem Ladecase (2. Generation), AirPods mit Ladecase (2. Generation), AirPods (1. Generation), Kabelloses Ladecase für AirPods und neuere Modelle
  • USB-C Stecker auf Lightning Stecker
  • Lizenziertes MFi Anschlusskabel
  • Farbe: silber/Aluminium
  • Kabel mit Textilummantelung
  • Unterstützt das schnelle Aufladen mit bis zu 18W, USB-Power-Delivery (USB-PD) kompatibel
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch sind Marken der Apple Inc., registriert in USA und anderen Staaten.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.