Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Netzwerk Switch 8-Port, Gigabit Ethernet, 10/100/1000MBit/s, Desktop, Metall, lüfterlos, geschirmte Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-32308M
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     32308M
EAN/GTIN:
     4043718257331
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Standards und Protokolle: IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T CSMA/CD, TCP/IP
Grundfunktionen:
  • 8x 10/100/1000 Mb/s Auto-Negotiation Ports
  • Automatisches Lernen und automatische Updates der MAC-Adressen
  • IEEE802.3x Flow-Control im Vollduplex-Modus und 802.3z Flow-Control asymmetrisch
  • Backbone-Bandbreite: 1 Gb/s
  • MAC-Adress-Tabelle: 8K
  • Weiterleitungsrate 10Base-T: 14880pps/Port
  • Weiterleitungsrate 100Base-TX: 148800pps/Port
  • Übertragungsverfahren: Store-and-Forward
  • Anzahl Ports: 8x 10/100/1000Mb/s Auto-Negotiation RJ45 Ports (Auto MDI/MDIX)
    Zu verwendende Kabel
    • 10Base-T: UTP Kabel Cat. 3, 4, 5 (max. 100 Meter), EIA/TIA-568 100Ohm STP (max. 100 Meter)
    • 100Base-TX: UTP Kabel Cat. 5, 5e oder höher (max. 100 Meter)
    • 1000Base-T: UTP Kabel Cat. 5, 5e oder höher (max. 100 Meter)
    • EIA/TIA-568 100Ohm STP (max. 100 Meter)

    Umgebungsbedingungen:
    • Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
    • Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
    • Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10% ~ 90% nicht kondensierend
    • Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5% ~ 90% nicht kondensierend

    LED-Anzeigen: Power, Link/Act, 1000M
    Abmessungen: 13,7x7,5x2,5cm (BxTxH)
    Gewicht: 279g
    Netzteil: 5V, 1A
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Switches
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.