Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Gigabit Netzwerk Switch 24-Port, 1Gb/s, 19" 1HE, Metall, lüfterlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753I-7892196
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     32324O
EAN/GTIN:
     4043718298129
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
Switch-Modul
soho switch
Der InLine® 24-Port Green Gigabit Switch bietet eine nahtlose Netzwerkanbindung. Die 24x 10/100/1000Mb/s Auto-Negotiation Ports unterstützen alle Auto MDI/MDIX. Der Switch ist eine kostengünstige, einfach zu bedienende und leistungsstarke Lösung, um Ihr altes Netzwerk zu einem Gigabit Netzwerk zu verbessern.
Der Switch unterstützt IEEE802.3az Energie-Effizientes-Ethernet (EEE), das den Stromverbrauch senkt, indem es die angeschlossene Kabellänge und Betriebsart erkennt und die Signalintensität automatisch einstellt, was den Energieverbrauch reduziert und unsere Umwelt schützt.
Eigenschaften
  • Erfüllt die Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x und IEEE802.3az
  • EEE (Energie-Effizientes-Ethernet): Reduzierter Stromverbrauch dank intelligentem Energiemanagement
  • Unterstützt bis zu 16K MAC-Adressen
  • Unterstützt IEEE802.3x Flow-Control für Voll-Duplex Modus und Back-Pressure für Halb-Duplex Modus
  • Unterstützt Jumbo Frames
  • LED-Anzeigen zur Überwachung der Stromversorgung sowie Link/Activity

Technische Daten
  • Chipsatz: RTL8382L+ 2x RTL8218D + 2x RTL8231
  • Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Zu verwendende Kabel:
  • 10Base-T: UTP-Kabel Cat. 3, 4, 5 (max. 100m)
  • EIA/TIA-568 100Ohm STP (max. 100m)
  • 100Base-TX: UTP-Kabel Cat. 5, 5e oder höher (max. 100m)
  • EIA/TIA-568 100Ohm STP (max. 100m)
  • 1000Base-T: UTP Kabel Cat. 5e oder höher (max. 100m)
  • Anzahl Ports: 24x 10/100/1000Mb/s Auto-Negotiation Ports
  • LED-Anzeigen: LINK/ACT/SPEED (grün), Power (rot)
  • Übertragungsmethode: Store-and-forward
  • Switching-Kapazität: 52Gb

Frame Filtering und Weiterleitungsrate:
  • 10Mb/s: 14880pps
  • 100Mb/s: 148800pps
  • 1000Mb/s: 1488000pps


Abmessungen (BxTxH): 440x180x44mm (19"-Gehäuse)
Umgebungsbedingungen:
  • Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
  • Lagertemperatur: -10°C - 70°C
  • Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10% - 90%, nicht kondensierend
  • Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5% - 90%, nicht kondensierend
  • Stromversorgung: AC 100V~240V 50/60Hz (internes Netzteil) / Stromverbrauch: Max. 21 Watt
  • inkl. 19" Winkel zur Rackmontage
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,20*
€ 114,99*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 89,21*
€ 115,00*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 119,06*
5 Tage
214
pro Stück
€ 1,00*
ab € 102,91*
€ 132,55*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,27*
€ 213,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.