Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Mobiler Stereo Kopfhörer-Verstärker, mit Bass-Boost, 3,5mm Klinke, 1x IN, 2x OUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-33057I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33057I
EAN/GTIN:
     4043718237029
Suchbegriffe:
Akustikgitarrenverstärker
Bassverstärker
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Aktueller Hinweis:Wir verweisen in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung auf die Website „Drivers-Download“.Diese Website steht in keinem Zusammenhang mit unserem Unternehmen und wird mittlerweile für Phishingzwecke missbraucht.
Wir raten dementsprechend dringend von der Nutzung der Website ab!

Der InLine® mobile Stereo Kopfhörer-Verstärker wurde designt, um unterwegs Ihr Audioerlebnis zu verbessern. Ein integrierter Lithium Polymer Akku sorgt für bis zu 8 Stunden Audioverstärkung, und das auf bis zu zwei Ausgängen. Weiterhin kann der Bass in 2 Stufen zusätzlich verstärkt werden.
  • Kopfhörer-Verstärker mit bis zu 5-facher Ausgangs-Verstärkung
  • Zum Verteilen von Audiosignalen unterwegs an bis zu 2 Kopfhörer
  • Kompatibel mit Headsets von Apple und Samsung, mit Funktionsweitergabe der Kabelfernbedienung
  • Zweistufiger Bass-Boost
  • Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): >90dB (A-Gewichtung)
  • Max. Kopfhörer-Ausgangsleistung: ca. 250 mW / 16 Ohm
  • Unterstützt Kopfhörer mit 16-150 Ohm Impedanz
  • Integrierter Akku, für bis zu 8 Stunden Audiowiedergabe unterwegs
  • Ausgang: 2x 3,5mm Klinken-Audiobuchse, Stereo
  • Eingang: 1x 3,5mm Klinken-Audiobuchse, Stereo
  • Schalter für Bass-Booster
  • Lautstärkeregler mit Ein/Aus-Schalter
  • Micro-USB Ladebuchse
  • LEDs für Status-LED, Batterie-Ladungsanzeige und Batterie-leer-Anzeige
  • Abmessungen: 56x45x16mm, USB-Kabel: 1m, Audiokabel: 0,3m
  • Lieferumfang: 1x InLine® Mobiler Stereo Kopfhörer-Verstärker, 1x 3,5mm Klinken Audiokabel, 1x Micro-USB Ladekabel, 1x Benutzeranleitung
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Kopfhörer-Verstärker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.