Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Qi woodcharge, wireless fast charger, Smartphone kabellos laden, 5/7,5/10W/15W, USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-33393X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33393X
EAN/GTIN:
     4043718311798
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Dieser Fast Wireless Charger erlaubt es Ihnen, kompatible Smartphones oder Tablets schnurlos wieder aufzuladen.


Spezifikationen:
  • Kompatibel mit Qi-fähigen Smartphones
  • Eingangsspannung: DC5V / 2,0A, DC9V / 1,67A
  • Ausgangsspannung: DC5V / 1,0A, DC5V / 2,0A, DC9V / 1,67A
  • Wireless Ausgangsspannung: 5W / 7,5W / 10W / 15W
  • Frequenz: 110-205kHz
  • Ladeabstand: <= 6mm
  • Umwandlung: >= 75%
  • Abmessungen: 97x97x6,5mm (BxLxH)
  • Gewicht: ca. 62g


Lieferumfang:
  • 1x Wireless Charger
  • 1x USB-Anschlusskabel 100 cm
  • Hanftasche
  • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Strom / Energie / Licht, Qi Ladegeräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.