Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
InLine® Steckernetzteil 5V/3A, DC-Stecker 3,5x1,35mm (7mm Länge)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-35398N
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
35398N
EAN/GTIN:
4043718294732
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Netzteil passend zu Artikel 35398 und 35399
Netzteil: 5,0V/3,0A Steckernetzteil
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb : 83,61%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%) : 81,04%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06W
DC Anschluss: 3,5x1,35mm (7mm Länge)
... >
InLine
>
Eingabe / Ausgabe
>
Hubs
Weitere Suchbegriffe:
Eingabe / Ausgabe
,
Hubs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® USB 3.0 Aktiv-Verlängerung, Stecker A an Buchse A, schwarz, 10m
InLine
35655
ab € 42,62*
Zubehör
InLine® USB 3.0 Aktiv-Verlängerung, Stecker A an Buchse A, schwarz, 15m
InLine
35656
ab € 52,96*
Zubehör
InLine® USB 3.0 Aktiv-Verlängerung, Stecker A an Buchse A, schwarz, 20m
InLine
35657
ab € 58,33*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen 1 OTG Hub, USB-C zu 3 Port USB-A und 2 Port USB-C, mit 3A Netzteil, schwarz
InLine
35398
ab € 17,49*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel, USB-C Stecker an USB-C Stecker, schwarz, 10m
InLine
35671C
ab € 31,67*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel, USB-C Stecker an USB-C Stecker, schwarz, 15m
InLine
35672C
ab € 44,80*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel, USB-C Stecker an USB-C Stecker, schwarz, 5m
InLine
35670C
ab € 16,36*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Verlängerung, USB-A Stecker an USB-C Buchse, 10m
InLine
35655B
ab € 31,33*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Verlängerung, USB-A Stecker an USB-C Buchse, 15m
InLine
35656B
ab € 56,20*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Verlängerung, USB-A Stecker an USB-C Buchse, 5m
InLine
35650B
ab € 15,38*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Verlängerung, USB-C Stecker an USB-A Buchse, 10m
InLine
35655D
ab € 31,39*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Verlängerung, USB-C Stecker an USB-A Buchse, 15m
InLine
35656D
ab € 44,28*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Verlängerung, USB-C Stecker an USB-A Buchse, 5m
InLine
35650D
ab € 13,86*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Verlängerung, USB-C Stecker an USB-C Buchse, 10m
InLine
35655C
ab € 31,35*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Verlängerung, USB-C Stecker an USB-C Buchse, 15m
InLine
35656C
ab € 44,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen