Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.2 Kabel, USB-C Stecker/Stecker, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-35702A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35702A
EAN/GTIN:
     4043718289318
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel inline schwarz 2m
usb anschlusskabel
  • USB 3.2 Gen.2x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 20Gb/s kompatibel
  • USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker
  • gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard
  • Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss
  • Für Datenübertragungsraten bis 20Gb/s geeignet (Dual-Lane)
  • Unterstützt USB Power Delivery bis zu einem Ladestrom von 5 Ampere (bei max. 20V = 100W)
  • Hochwertiges Kabel mit verdrillten Aderpaaren
  • Farbe: schwarz
... > Kabel > USB > USB 3.2
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m, Kabel, USB, USB 3.2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 14,82*
3 Tage
38
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,62*
€ 20,56*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 15,45*
€ 21,69*
6 Tage
2664
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,65*
€ 27,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,55*
€ 29,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.