Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
InLine® Magnetic USB-C Kabel, USB-C Stecker/Stecker, 100W, schwarz, 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-35882
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
35882
EAN/GTIN:
4043718318766
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
Das InLine® MAGNETIC USB-C Kabel ist das perfekte Kabel zum schnellen Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets mit USB-C Verlegung des Kabels als Vorteil genutzt werden. Dadurch bLadebuchse. Der magnetische Mantel des Kabels fungiert als clevere Lösung, um das Kabel ordentlich aufzurollen und ermöglicht eine flexible Anpassung auf nahezu jede gewünschte Kabellänge. Außerdem wird lästiger Kabelsalat verhindert und durch die Haftung an metallischen Oberflächen kann dies bei der Aufbewahrung oder der leibt z.B. auf dem Schreibtisch oder in der Notebooktasche stets alles aufgeräumt.
USB-C Schnellladekabel bis 100 W
USB-C Stecker auf USB-C Stecker im Aluminiumgehäuse
Magnetisches, flexibles und robustes Kabel mit Nylon-Gewebemantel
Mit E-Marker im Kabel, der einen hohen Ladestrom bis 5 A bei 20 V zulässt
USB 2.0 Datenübertragung mit bis zu 480 Mb/s
... >
Kabel
>
USB
>
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 2m
,
Kabel
,
USB
,
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® USB PD Netzteil, GaN Ladegerät, 3-Port, Dual USB-C + USB-A, 65W, schwarz
InLine
31506F
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen