Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
InLine® USB4 Kabel, USB-C Stecker/Stecker, PD 240W, 8K60Hz, TPE schwarz, 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-35902I
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
35902I
EAN/GTIN:
4043718312788
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel inline schwarz 2m
usb anschlusskabel
Hochwertiges USB4-Kabel mit E-Marker: Strom-, Daten- und Bildübertragung
Unterstützt die Spezifikation USB4 Gen.3x2 mit Datenübertragungen bis 40 Gb/s
Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 8K@60Hz
Unterstützt Power Delivery 3.1 Schnellladung bis max. 240 W (48 V/5 A)
Kompatibel zu Thunderbolt 3
Abwärtskompatibel zu USB 3.2 und USB 2.0
USB Typ-C Stecker auf USB Typ-C Stecker
Flexibles Kabel mit TPE-Mantel
Hochwertige Verarbeitung mit verdrillten Adernpaaren
Angespritzte Stecker mit langem Knickschutz für mehr Flexibilität und eine lange Haltbarkeit
Geeignet für Bildschirme, Festplatten, Grafikkarten, Smartphones und andere Geräte mit einem USB Typ-C Anschluss
Der tatsächliche Funktionsumfang ist abhängig von der Spezifikation der angeschlossenen Geräte
... >
Kabel
>
USB
>
USB4
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel 2m
,
Kabel
,
USB
,
USB4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen