Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDD/SSD Einbaurahmen, 2,5" auf 3,5", mit Einbauschrauben, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-39950S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     39950S
EAN/GTIN:
     4043718253890
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
InLine® HDD/SSD Einbaurahmen, 2,5" auf 3,5", mit Einbauschrauben, schwarz
  • 2,5" auf 3,5" SSD-Speichereinschubadapter
  • Einbauschienen für Festplatten/SSDs.
  • Erweitert die Einbaugröße von 2,5" auf 3,5".
  • Das Paket beinhaltet Schienen, Schrauben, Unterlegscheiben
  • der Einbaurahmen ist für alle 2,5" SSDs geeignet.
Weitere Suchbegriffe: 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, Installation / Reinigung, Schienen / Rahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
27305
ab € 1,61*
Zubehör
InLine
27305W
ab € 1,60*
Zubehör
InLine
29670A
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.