Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome Alarmsirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-40150
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40150
EAN/GTIN:
     4043718281268
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
SmartHome Sirene
sirene 110db
Die InLine® Smart WiFi Alarmsirene ist ein akustischer Signalgeber, der in Ihrem WiFi Smart Home Netzwerk mit eingebunden wird. Der Signalton der Sirene hat eine Lautstärke von 110dB. Eingebunden in ein Smart Home System dient der Sensor in Kombination mit anderen Geräten oder bei definierten Szenarien und Automatismen dazu Alarm auszulösen. Nutzen Sie die Alarmsirene z. B. in Kombination mit einem Bewegungsmelder oder Fensterkontaktsensor, um Einbrecher abzuschrecken.
Das Einrichten sowie die Verknüpfung mit smarten Geräten oder die Konfiguration von Automatismen und Szenarien erfolgt über die Smart life App.
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS+PC Kunststoff
  • im Standby: 10µA
  • Signal: WiFi 2,4GHz
  • WiFi-Standard: IEEE802.11b/g/n
  • Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
  • Sirene: 110dB
  • LED Signal: Ja
  • Stromverbrauch: 65mA
  • Betriebstemperatur: 0°-40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20%-85%
  • Lagertemperatur: 0°-60°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 0%-90%
  • Gewicht: 110g
  • Maße DxH : 68x33mm
  • Anschluss: Micro-USB 1m Kabel mit 5V/1A Adapter
  • Batterien: 2xCR123A (optional)
  • App: Smart Life
  • Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Assistant
Weitere Suchbegriffe: smarthome sirene, Smart Home
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.