Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
Bluetooth Dongle
>
Artikel
InLine® Bluetooth 5.0 USB Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-41322I
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
41322I
EAN/GTIN:
4043718300990
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Dieser hochwertige Bluetooth USB Adapter von InLine entspricht der Version 5.0 mit besonders leistungsstarken Spezifikationen, z. B. bis zu 20m Reichweite, 10Mb/s Transferrate und einer hohe Kompatibilität.
Bluetooth Standard: V5.0
Chip: Realtek 8761B
Unterstützt Bluetooth Local Area Network (PAN), Bluetooth-Audio mit hoher Qualität (A2DP, HFP) und weitere Bluetooth-Dienste wie BIP, SPP, HCRP, FTP, OPP, DUN
Frequenzbereich: 2.4GHz (2402-2480 MHz)
Betriebssystem: Windows 7/8/10
Schnittstelle: USB Typ A
Datentranferrate: bis zu 10Mb/s
Empfangs-/Sendebereich: 20m
... >
InLine
>
Adapter / Konverter
>
USB -> Bluetooth / Infrarot
Weitere Suchbegriffe:
bluetooth adapter inline
,
adapter bluetooth
,
Adapter / Konverter
,
USB - Bluetooth / Infrarot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen